曜日別特売
LEFS40A-500B-S1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-500B) SMC 40464655

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-500B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
40464655
品番
LEFS40A-500B-S1
参考基準価格(税別)¥132,880販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ストローク(mm)
500
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする