※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40LNYB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
350
150
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40481078
品番
LEFS40LNYB-350
参考基準価格(税別)
¥110,060
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード