LEFS40NM1A-950 L Series(LEFS40NM1A) SMC 40483388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40NM1A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)950
内容量1個注文コード40483388品番LEFS40NM1A-950
参考基準価格(税別)¥117,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
950
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする