※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40V8B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・グリース塗付
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40503426
品番
LEFS40V8B-400-S5
参考基準価格(税別)
¥183,650
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード