※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
50
100
300
350
400
500
600
700
800
精度
(H) テーブル:高精度形
(H) テーブル:高精度形
(H) 高精度形
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509988
品番
LEFSH25NZH-700
参考基準価格(税別)
¥88,110
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
CADデータダウンロード