※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32LT7H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
300
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40516272
品番
LEFSH32LT7H-300
参考基準価格(税別)
¥124,750
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード