※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH40LNZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
900
150
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40521005
品番
LEFSH40LNZB-900
参考基準価格(税別)
¥133,540
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード