※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH40RNYB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40522213
品番
LEFSH40RNYB-150
参考基準価格(税別)
¥108,520
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード