曜日別特売
- OPPテープ100m巻 モノタロウ 40616477

- OPPテープ100m巻 モノタロウ 40616477
- OPPテープ100m巻 モノタロウ 40616477
- OPPテープ100m巻 モノタロウ 40616477
モノタロウ

OPPテープ100m巻

(283件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(5巻)
注文コード
40616477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.79N/25mm
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料:
注意
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
粘着が強くしっかりと梱包できて、コスパも良くて文句なしです。 注文番号40616477 荷物の梱包 星5つ
粘着力抜群で梱包時の必需品です。 注文番号40616486 梱包作業 星5つ
テープにマジックで書くこともできて、助かっています。 注文番号40616486 果物の包装や梱包 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40616477-19051716P30XT03- エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ 19051716エバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ1パック(5巻)
2,998
税込3,298
ナショナルブランドの相当品です
40616477-59629407-- OPPテープ モノタロウ 59629407OPPテープモノタロウ1パック(5巻)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)
40616477-69454297313L 3PN- スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 69454297スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)1セット(3巻)
1,898
税込2,088
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:283
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40616486
2026-04-27
用途: ケースの梱包時
株式会社 一口堂製菓本舗製造業

以前はガムテープを使用しておりましたが、一巻きの長さが100メートルなので交換回数が減り重宝しています。

対象商品 : 40616486
2025-12-19
用途: 梱包産業に使用

ケースで買ったのはいいが、テープ自体が劣化してしまっているのかわからないけども、テープを引っ張り出す時に斜めに切れて引き出されてしまうことがあって、非常に使いづらい時がある。その分テープも無駄になるし、ストレスも溜まる。
斜めになってしまって、テープがうまく引っ張り切れない時と引っ張れる時と何が違うのかよくわからないが、そういうことちょくちょくはあるのが欠点。

2026-01-26
用途: 梱包作業
飲食業

ホームセンターで購入した物に比べて軽い力で引き出せる。
その分粘着力が劣るのかもしれないが、今のところ特に問題は無い。
軽く引き出せるので、ディスペンサーを使用時のストレスもなくなった。

2025-12-22
用途: 荷造り用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターのより接着力が良いように思います
ネットオークションの梱包に使用させていただいておりますが
接着 強度 自分的にOKですのでリピート商品です

対象商品 : 40616477
2025-11-08
用途: 梱包作業
卸売・小売業

いままで使っていたサイトが使えなくなり
初めてこちらの梱包テープを購入させていただきました。
以前使用していたものより少し値段が安かったので、どんなもんか不安でしたが、全く問題ない商品でした。
無くなったらまたお世話になります!

2026-03-15
用途: 梱包時

値段は安いのですがしっかり貼れます、使いやすいのでリピートしています

2026-01-08
用途: 梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

某サイトなどの安価なテープとは違い、気泡などもなく、有名メーカーのように品質が良いと思います。

2026-02-13
用途: 農業用ビニールハウスのビニール補修
農・林・水産業

紫外線(寒暖差?)に弱いのか1年でバリバリになっちゃいますが、コスパがいいので、それでも使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1巻での取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-12-06
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、透明色以外の取り扱いはございません。
2023-12-06
質問:
テープの外径と、紙芯の内径を教えてください。
回答:
テープの外径:約114mm
テープの紙芯内径:約76mm
※実測につき、多少の誤差がある可能性がございます。
1が参考にしています
2023-12-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする