※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZCMT080304 PR1210 チップ ZCMT 京セラ 40634955 ZCMT080304 PR1210 チップ ZCMT 京セラ 40634955

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40634955 品番 ZCMT080304 PR1210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質PR1210 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする