※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZCMT12T306 チップ ZCMT 京セラ 40635095 ZCMT12T306 チップ ZCMT 京セラ 40635095

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1225 厚さ(mm)3.97 注文コード40635095 品番ZCMT12T306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は材質・厚さ・切刃長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする