※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADKT 150532R-HM IC635 チップ ADKT イスカル 40638473 ADKT 150532R-HM IC635 チップ ADKT イスカル 40638473

チップ ADKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)15.5 材質IC635 注文コード40638473 品番ADKT 150532R-HM IC635
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は切刃長さ・材質など31種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC635 コーナー半径(mm)3.2 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)15.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする