※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.75
材質
IC4100
注文コード
40638683
品番
ADKT 1505PDTR-RM IC4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
切刃長さ・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC4100
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
切刃長さ(mm)
15.75
RoHS指令(10物質対応)
対応