※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ADKT 190612PDTR IC328 チップ HP ADKT イスカル 40652805 HP ADKT 190612PDTR IC328 チップ HP ADKT イスカル 40652805

チップ HP ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC328 注文コード40652805 品番HP ADKT 190612PDTR IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は切刃長さ・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
材質IC328 コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)6.35 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする