※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ADKT 190640PDTR チップ HP ADKT イスカル 40652954 HP ADKT 190640PDTR チップ HP ADKT イスカル 40652954

チップ HP ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC328 注文コード40652954 品番HP ADKT 190640PDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は切刃長さ・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
材質IC328 厚さ(mm)6.35 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする