曜日別特売
MGPM50-15-HN-M9NW MG Series(MGPM50-15) SMC 40690466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-15)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
40690466
品番
MGPM50-15-HN-M9NW
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする