MGPM50-400AZ-M9BAZ MG Series(MGPM50-400AZ) SMC 40713968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM50-400AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
5
注文コード
40713968
品番
MGPM50-400AZ-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
オートスイッチ種類
M9BA
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする