曜日別特売

ソリッドエンドミル EB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は刃先径・全長・シャンク径など179種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.8
全長(mm)
45
シャンク径(mm)
4
注文コード
40719156
品番
EB-A2 008-012/06C4M45
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ボール半径(mm)
0.4
刃先径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
45
材質
IC903
刃数
2
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする