曜日別特売
MGZRD50TFZ-125 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRD50TFZ) SMC 40830572

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRD50TFZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40830572
品番
MGZRD50TFZ-125
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(Z) 有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする