※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX32320-25 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855613 MX32320-25 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855613 MX32320-25 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855613 MX32320-25 Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40855613

Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40855613 品番 MX32320-25
参考基準価格(税別)¥50,290 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。
側面切削では、高能率加工ができます。

刃数2 外径(Φmm)32 刃長(mm)14 首下長(mm)80 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)170 適合インサートMT1530○33 用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40855613
2021-06-18
用途:
フライス加工

刃径も刃長、シャンク径も表示無しで誰がこれ買いますか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
商品スペック情報を追記させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする