曜日別特売
ETRP4010-40-0902-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETRP4010-40-0902-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869202
ETRP4010-40-0902-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869202

エポック ターボ リブETRP4010-40-0902-TH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は刃径・全長など89種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
1
全長
90
注文コード
40869202
品番
ETRP4010-40-0902-TH
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
全長
90
刃数
4
刃径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
1
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする