TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(34個)
極数
3
注文コード
41002744
品番
1-1746741-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
色
赤
適合
e-con準拠プラグコネクタ
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
パネルマウント
可
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着