TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シュアプラグ・リセプタクル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004047
品番
170887-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
種類
丸型
コンタクト形状
-
結線方法
-
材質
絶縁スリーブ
形状
ストレート
サイズ
Φ5(3.96mm)
タイプ
プラグ