TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1100D 2列型 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41005562
品番
1-1827863-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
極数
40
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
色
黒
種類
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレンジマーク
M
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC125