TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1100D 2列型 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
22
注文コード
41005571
品番
1-1827863-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
22
形状
ストレート
タイプ
リセ・ハウジング
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
色
黒
種類
角型
ワイヤレンジマーク
S
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41005571
1-1827863-1
84959568
1-1827863-1
D-1100D 2列型 標準タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1個
¥
108
税込
¥
119
内容量に違いがあります