TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1100D 2列型 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(11個)
極数
40
注文コード
41005632
品番
1-1827872-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
形状
ストレート
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max3
色
黒
種類
角型
表面処理
金
ワイヤレンジマーク
S
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC125