TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1100D 2列型 標準タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
41005641
品番
1-1827872-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
極数
22
形状
ストレート
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max3
色
黒
種類
角型
表面処理
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレンジマーク
M
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC125