TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1100D 2列型 標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
41005657
品番
1-1827872-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
極数
26
形状
ストレート
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max3
色
黒
種類
角型
表面処理
金
ワイヤレンジマーク
M
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC125