TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ ポスト ヘッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
41007854
品番
171825-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
錫めっき
取付
垂直取付型
極数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□
仕様
2.5ピッチ用
形状
ストレート
種類
角型
寸法A(mm)
15
定格電流(A)
Max3.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
17.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC250