TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
EIシリーズ ポスト ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
3
形状
アングル
注文コード
41007881
品番
171826-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
錫めっき
取付
水平取付型
極数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
リセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□
仕様
2.5ピッチ用
形状
アングル
種類
角型
寸法A(mm)
5
定格電流(A)
Max3.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
7.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC250