TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
3
注文コード
41012693
品番
1586532-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
形状
ストレート
定格電流(A)
Max12
種別
コネクタ
タイプ
ヘッダー
種類
角型
形式
レセプタクル
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
UL94V-2
コンタクト形状
オス
センターライン(mm)
5.08
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250