TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
4
注文コード
41012702
品番
1586534-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
ストレート
定格電流(A)
Max12
種別
コネクタ
タイプ
ヘッダー
種類
角型
形式
レセプタクル
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
UL94V-2
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
センターライン(mm)
5.08
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250