TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
3
注文コード
41012851
品番
350541-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
形状
ストレート
定格電流(A)
Max10・12
材質/仕上
燐青銅/プレティン
タイプ
ポジティブ
種類
角型
寸法A(mm)
18.1
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
UL94V-2
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC250