TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
16
注文コード
41013131
品番
1-480438-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
形状
ストレート
定格電流(A)
-
材質/仕上
94V-2、ナイロン、自然色
種類
角型
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
40.3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
42.7
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
難燃性
UL94V-2
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41013131
1-480438-0
29052425
1-480438-0
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1セット(1000個)
¥
159,800
税込
¥
175,780
内容量に違いがあります