TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
3
注文コード
41014023
品番
350760-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
角型
定格電流(A)
Max12・15
難燃性
UL94V-2
形状
ストレート
材質/仕上
94V-2/プレティン
寸法A(mm)
20.32
コンタクト形状
メス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC600