TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6000個)
極数
-
注文コード
41014267
品番
926886-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
-
定格電流(A)
Max19
難燃性
-
形状
ストレート
寸法A(mm)
-
コンタクト形状
オス
適用領域
ワイヤーケーブル
絶縁被覆外径(Φmm)
1〜2.5
適合電線範囲 AWG(#)
24〜18
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC600