TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
41014294
品番
1-350944-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
アングル
材質/仕上
94V-0/プレティン
種類
角型
寸法A(mm)
26.7
定格電流(A)
12・19
寸法B(mm)
44.3
寸法C(mm)
33.8
難燃性
UL94V-0
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
結線方法
スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)
AC600