TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
定格電圧(V)
-
注文コード
41014504
品番
174049-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップ(水平取付タイプ)
極数
8
タイプ
メス
色
黒
種類
-
定格電圧(V)
-
コンタクト形状
メス
結線方法
-
動作電圧(V)
-