TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークU+)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41014775
品番
173707-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
バラ状
材質/仕上
黄銅/プレティン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
20-16
絶縁被覆外径(Φmm)
2-2.6
コンタクト形状
リセプタクル