TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
マルチブル・インターロック・コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41014994
品番
170222-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
タイプ
コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ワイヤーケーブル
適合電線範囲 AWG(#)
20-14