曜日別特売
MUD50-30DMZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50) SMC 41040326

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード41040326品番MUD50-30DMZ
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする