曜日別特売
MUF63-160DMZ MU Series(MUF63) SMC 41040764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUF63-160DMZ MU Series(MUF63) SMC 41040764
MUF63-160DMZ MU Series(MUF63) SMC 41040764

MU Series(MUF63)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)160
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41040764品番MUF63-160DMZ
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)
160
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする