※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUF63)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
40
20
60
150
160
300
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41040773
品番
MUF63-300DZ
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード