曜日別特売
85 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073225

 

85 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073225
85 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073225
85 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073225

5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

(90件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
チョコレート
サイズ
L
種別
Tシャツ
注文コード
41073225
品番
85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ

チョコレート
サイズ
L
色番
168
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
目付(g/m2)
190(5.6oz)
生地
天竺
ポケット
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41073155
2026-04-17
用途: 大工作業 もしくはミリタリースポーツ
フクシマ建設業・工事業

前回同様に着心地がいい。長持ちもします。タンカラーも作っていただきたいです。

2025-07-01
用途: 仕事着として
ヤマモト商店

XXLで少し丈はながめとなります
5.6オンスと言う事でとてもしっかりしていて 着心地も抜群に良いです
ヘビロテしてるのですが へたり色落ちもなくとても重宝しています

4が参考にしています
2025-07-28
用途: 仕事の作業着
ヤマモト商店

5.6オンスと言う事で とても着心地が良いです 
1日おきに着まわしていますが色落ちを心配しましたが(ネイビー購入)1か月程着用していますが心配無用な感じです

1が参考にしています
対象商品 : 41073295
2024-02-01
用途: 普段着として着用

これまでこの手のTシャツはユナイテッドアスレのものを買っていましたが、他のネットショップのレビューでプリントスターは丈が長めと書かれていたので買ってみました。製品ごとのバラツキがあるようなので確定ではありませんが、比べると少しだけ丈は長いようです。品質的には同等そうなので、着丈の好みで多分今後はこちらを購入すると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 41073636
2024-04-24
用途: 普段着
製造業

ヘビーウェイト??
白いtシャツだとチクビ透けます。何度か洗濯すると首の部位が丸まると言うかヨレます。

4が参考にしています
対象商品 : 41072841
2023-07-19
用途: 日常着です
サービス業

普通のスタンダードな綿100のTシャツが最近どこにも売ってなくて困っていました。モノタロウさんで買えてよかった。これまで使っている5.0オンスよりも厚地でしっかりした製品です。地厚なので、夏にはちょっと暑いかも。化繊のハイテック素材は気持ち悪い。。やはり綿100が快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 41073295
2023-07-14
用途: 塗装作業時

丈夫で長持ち 首が伸びてベロベロになるということも無く
縮んで小さくなることも無く、お気に入りです

3が参考にしています
対象商品 : 41073575
2023-06-17
用途: 普段着として。
農・林・水産業

色違いで何種類か購入。生地が厚く、しっかりしています。汗をかいてもしっかり吸収してくれますが、夏場は少し暑いかもしません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする