※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
EVN ブッシングプーリー SPA 150mm 溝数2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41086841
品番
SPA150-2
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
455-4795
質量(kg)
3.2
番号
(図面)8
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
150