曜日別特売
SPA180-2 EVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2 エバオン 41086884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA180-2 EVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2 エバオン 41086884
SPA180-2 EVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2 エバオン 41086884

EVN ブッシングプーリー SPA 180mm 溝数2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード41086884品番SPA180-2
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012

用途ベルト伝導による変速に。材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番455-4833質量(kg)5.1番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする