WK103507 BOボックスマシーン 1100x900x1020 ワコーパレット 41119416 WK103507 BOボックスマシーン 1100x900x1020 ワコーパレット 41119416 WK103507 BOボックスマシーン 1100x900x1020 ワコーパレット 41119416 WK103507 BOボックスマシーン 1100x900x1020 ワコーパレット 41119416

BOボックスマシーン 1100x900x1020

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119416 品番WK103507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

収納物を底から容易に排出できる底フタの開く容器です。平成10年科学技術長官賞受賞しました。僅かな力で底フタが開く、テコの原理を応用した機構です。(底フタは安全ロック装置により不用意な動作では開きません)フォークリフト、クレーン、ハンドリフトに対応します。

材質
本体:スチール
表面処理:吹き付け塗装
用途分別収集とリサイクル、産業用資材、農海産物などの収納、保管、移動、排出に。 仕様自動安全ロック装置付(特許製品) トラスコ品番467-7277 質量(kg)185 段数積載:4段 最大積載量(kg)800 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)1020 容量(m3)0.7 外寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・奥行(mm)820 有効内寸法・高さ(mm)880 有効内寸法・幅(mm)1020
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする