UPRL1812A UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付 TRUSCO 41157094 UPRL1812A UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付 TRUSCO 41157094 UPRL1812A UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付 TRUSCO 41157094 UPRL1812A UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付 TRUSCO 41157094 UPRL1812A UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付 TRUSCO 41157094

UPRラック片面H=1900 ビン小青・赤・黄・薄緑各24個付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41157094 品番UPRL1812A
参考基準価格(税別)¥140,580 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885 均等耐荷重(kg/台)80 トラスコ品番393-3083 材質ライトビン:樹脂 質量(kg)40.9 高さ(mm)1885 材質(本体)スチール 奥行(mm)430 間口(mm)900 段数12 最大積載量(kg)80 荷姿組立式 コンテナK-10 B・R・Y・YG各24個 組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする