JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
極数
15
区分
ソケット
注文コード
41191491
品番
DA-15SA-J4R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
極数・区分
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
極数
15
区分
ソケット
コンタクト形状
メス
仕様
マシンタイプ
形状
アングル
タイプ
マシンタイプ
種類
角型
定格電流(A)
5
コネクタ形状
アングルスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)