JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191753
品番
D02-M15SAG-13L9E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極
結線容易な圧着型コンタクト
極数
15
仕様
アングルスルーホール
形状
アングル
取付
フロントマウント(前面取付)
タイプ
アングルスルーホール
種類
角型
ねじ
(嵌合固定)M2.6ミリネジ
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3以下
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)